Bundhose ProStretch 288 PS25

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose ProStretch 288 PS25

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähige Handwerkerhose mit mechanischem Stretch und vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei geräumige Vorder- und Gesäßtaschen
  • zwei lose hängende, einsteckbare Materialtaschen, mit CORDURA® verstärkt, davon eine mit extra Tasche, die andere mit drei kleineren Fächern und Werkzeugschlaufen
  • Beintasche mit Handytasche und ID-Kartentasche, Meterstabtasche, für besseren Komfort auf der Seitennaht platziert
  • Stifttasche, Knöpfe für Arbeitsmesser
  • vorgeformte Knie mit Knietaschen aus CORDURA®, Öffnung innen
  • Kniekissen lassen sich in verschiedenen Höhen positionieren
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle – mechanischer Stretch
    Grammatur ca. 300 g/m²
Pflegehinweise
w # 2 C 7

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Kniepolster 9395 KP | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.

Detailansicht
Keine Ergebnisse gefunden

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose PRACTIQ 2351 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...

Detailansicht

Bundhose Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht