Weste Profil 1461

mehr in Workwear | mehr von

Weste Profil 1461

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Praktische Arbeitsweste mit verdeckter Druckknopfleiste, Bewegungsfalte und vielen Taschen. Industriewäsche-tauglich.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei verschließbare Brusttaschen mit Druckknopf, davon eine mit integrierter Handytasche und eine mit integrierter Stifttasche
  • zwei Seitentaschen, eine verschließbare Innentasche
  • Bewegungsfalte im Rücken, Rückenpasse mit Aufhänger
  • Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters
Material
  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
    Grammatur ca. 305 g/m²
Pflegehinweise
j 6 2 G

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Body-Warmer-Weste Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.

Detailansicht

Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...

Detailansicht

Weste Visline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Detailansicht