Bundjacke Profil 1454

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Profil 1454

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundjacke mit verdeckter Druckknopfleiste, Industriewäsche-tauglich.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei verschließbare Brusttaschen, davon eine mit integrierter Handytasche und eine mit integrierter Stifttasche
  • zwei Seitentaschen, eine verschließbare Innentasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Bewegungsfalten im Rücken
  • Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters
Material
  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
    Grammatur ca. 305 g/m²
Pflegehinweise
j # 6 2 G

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht