Short Highline

mehr in Workwear | mehr von

Short Highline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähige Short mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Meterstabtasche
  • Tascheneingriffe und -patten farblich abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen mit Patten, Gummizug im Bund
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas®-Gewebe)
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Alternative
Short Pro-Line | Workwear

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short PRACTIQ 2451 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...

Detailansicht

Short PULSSCHLAG 2524 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Short Service-Stretch 2702 PLW | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Sportliche Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen....

Detailansicht

Short Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht