Menu

Latzhose BW 270

von Planam   |   mehr Arbeitslatzhosen

Drucken
Bequeme Latzhose aus schadstoffarm-gefertigter Baumwolle. Besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse.
Vorteile/Ausführungen
  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zwei aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • eine verstärkte Gesäßtasche, eine Meterstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz, Sicherheitsschnallen an den Trägern

Anwendungen/Hinweise
  • kein UV-Schutz bei weißer Bekleidung

Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 270 g/m²

Pflegehinweise
h#2C9 bunt

j#2C9 weiß
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose BW 270 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose BW 270

Planam Dazu passt

Bequeme Bundhose aus schadstoffarm-gefertigter Baumwolle. Besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse.

Latzhose BODYFORCE 3125 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose BODYFORCE 3125

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Angenehme, ergonomische Arbeitslatzhose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose ACTIVIQ 3250

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Latzhose ICONIQ COTTON | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit spezielle Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Latzhose ICONIQ | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit spezielle Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Latzhose Baumwolle Icon Two | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Baumwolle Icon Two

Fristads | Arbeitslatzhosen

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Latzhose Canvas 320 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Canvas 320

Planam | Arbeitslatzhosen

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Hand...

Latzhose Icon Two 1009 Luxe | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Icon Two 1009 Luxe

Fristads | Arbeitslatzhosen

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“, mit elastischen Trägern und vielen Details.

Herren-Latzhose 1555 STFP SKARUP | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Herren-Latzhose 1555 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitslatzhosen

Bequeme und moderne Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit. Die Hose ist mit Knietaschen ausgestattet. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.

Latzhose Plaline | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Plaline

Planam | Arbeitslatzhosen

Bequeme Latzhose mit vielen Taschenlösungen.

Latzhose Tristep | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Tristep

Planam | Arbeitslatzhosen

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Mit Knieverstärkung, Kniekissen sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar, Lat...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken