Berufsmantel MG 260

mehr in Workwear | mehr von

Berufsmantel MG 260

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Innentasche, Ärmelbündchen verstellbar mit Druckknöpfen.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Mantel Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Berufsmantel Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Detailansicht

Berufsmantel BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.

Detailansicht

Berufsmantel Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht