Bundjacke MG 260

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke MG 260

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Umlegekragen, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knöpfen, zwei aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, eine Tasche auf dem linken Ärmel, eine Innentasche, Druckknopfleiste, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen verstellbar, Rückenteil mit Golffalten.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht