Bundjacke Highline

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Highline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähige Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen, zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Umlegekragen, Ärmeltasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Biese an Sattel und Ärmeln
  • Golffalten im Rücken, Gummizug im Bund
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas®-Gewebe)
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Alternative
Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Dazu passt
Bundhose Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähige Bundhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht