Bundhose Worker 1888

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Worker 1888

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundhose mit optimaler Passform und vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • Bund mit Gürtelschlaufen (bis 5 cm Breite)
  • zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, zwei Multifunktionstaschen
  • zwei Zollstocktaschen, innenliegende Einschubtaschen für Kniekissen
Material
  • 78 % Baumwolle, 22 % elastische Faser
    Grammatur ca. 350 g/m²
Pflegehinweise
f 1 G

Fair Wear


Für Sie interessant


Bundhose H-Plus Stretch-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Moderner „Low Waist“-Schnitt mit niedriger, sportlicher Bundhöhe, dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundhose mit modernem Schnitt und niedriger Leibhöhe.

Detailansicht