Bundhose Highline

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Highline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähige Bundhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen, Taschen für Kniekissen mit farblichen Applikationen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • doppelte Meterstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche, zwei Gesäßtaschen mit Patten
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas®-Gewebe)
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniepolster EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Alternative
Bundhose Pro-Line | Workwear

Alternative

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähige Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose PRACTIQ 2351 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...

Detailansicht

Bundhose Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht