Bundjacke Pro-Line

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Pro-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.
Einsatzbereich
  • ausgezeichnet für warme Arbeitsumgebungen oder körperlich anstrengende Tätigkeiten geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • dezente Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • zwei verschließbare Brusttaschen, zwei seitliche Einschubtaschen
  • Ärmeltasche, verdeckter Frontreißverschluss
  • verstellbare Bundweite, verstellbare Armbündchen
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 G 6

Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Pro-Line | Workwear

Dazu passt

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke PULSSCHLAG 1324 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitsjacke mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- un...

Detailansicht