Bundjacke Basalt

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Basalt

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mischgewebe in „Ripstop-Optik“, komfortabel und gut zu kombinieren.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • eine Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen
  • Bundweite mit Druckknopf verstellbar, zwei Golffalten im Rücken
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mis...

Detailansicht

Dazu passt
Short Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mis...

Detailansicht

Dazu passt
Latzhose Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mis...

Detailansicht

Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht