Menu

Bundhose PRACTIQ 2351

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
  • zwei geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in der Hose verstaubar
  • zwei Gesäßtaschen
  • lose, doppelte Meterstabtasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche, rechts
  • doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, aufgesetzte Smartphonetasche, links
  • elastischer Bundeinsatz
  • elastischer Einsatz im Schritt- und Kniekehlenbereich für optimale Beweglichkeit
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung
  • von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®
  • alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen
  • breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®
  • vierfach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit (Quattro-Naht)

Anwendungen/Hinweise
  • In Kombination mit Kniepolstern ist dieser Artikel geprüft und zugelassen nach EN 14404, Typ 2, Stufe 1

Material
  • 55 % Baumwolle, 45 % Polyamid
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
n#62K
Zertifizierungen

ETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Kniepolster 8108 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Kniepolster 8108

Kübler Workwear Zubehör

Kniekissen in Universalgröße mit funktioneller Formgebung. Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner

Kübler Workwear Dazu passt

Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretchmaterial, mit Metall-Koppelschnalle im Used-Look, mit integriertem Flaschenöffner.

Bundhose BODYFORCE PRO 2125 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose BODYFORCE PRO 2125

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.

Bundhose BODYFORCE 2225 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose BODYFORCE 2225

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und am inneren Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse m...

Bundhose ACTIVIQ High 2350 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ High 2350

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-in-Ton-CORDURA®. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Bundhose Thermo ACTIVIQ 2255 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose Thermo ACTIVIQ 2255

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Ergonomisch geformte und gefütterte Arbeitshose mit sportlicher Passform für mehr Bewegungsfreiheit, Cordura®-Knieverstärkungen und reflektierenden Elementen.

Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Bundhose ICONIQ | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken