Bundhose Service-Stretch 2526 PLW

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Service-Stretch 2526 PLW

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sportliche Arbeitshose aus leichtem, robusten und flexiblem Stretch-Material mit hervorragendem Tragekomfort. Die Hose ist auch in kleinen Größen erhältlich und die Passform auch für Damen geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch-Einsätze an Rücken und Knien
  • D-Ring
  • breite Gürtelschlaufe in Rückenmitte
  • zwei Vordertaschen
  • Tasche auf der Seitennaht mit verdecktem Reißverschluss
  • zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • zwei Beintaschen vorne mit Patte und Klettverschluss, eine mit Handytasche und Stifttaschen
  • ergonomisch geformte Knie
  • verstellbare Beinabschlüsse 
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 220 g/m²
  • Stretch-Material 91 % Polyamid, 9 % Elasthan
    Grammatur 250 g/m²
Pflegehinweise
h 4 6 C #

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht