Bundhose Mjolnir Cons 76502

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Mjolnir Cons 76502

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Lässige Handwerkerhose aus der beliebten Helly Hansen®-Mjolnir-Serie. Vielseitige, strapazierfähige Arbeitshose mit vielen praktischen Taschen und Verstärkungen aus CORDURA®.
Vorteile/Ausführungen
  • elastisch in der Taille
  • Ausweisschlaufe unter Gürtelschlaufe
  • Schlaufen mit doppeltem Klettverschluss auf beiden Seiten für Hammerhalter
  • breiter Gürteltunnel hinten für besondere Belastbarkeit und Stabilität
  • Zwickel im Schritt
  • zwei Hängetaschen aus CORDURA® vorne für Nägel/Schrauben, mit angeschrägten Ecken und doppeltem Boden
  • eine Cargotasche mit Metallreißverschluss+eine Cargotasche mit Patte und wasserdichtem Innenmaterial
  • Zollstocktasche mit verstärktem doppeltem Boden aus CORDURA® und abnehmbarem Knopf zum Befestigen von Messern inklusive zusätzlichem Knopf
  • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Öffnung auf der Innenseite (für beste Passform kann die Position der Kniepolster um +/- 5 cm variiert werden)
  • Saumzugabe mit Möglichkeit zur Verlängerung um 5 cm
  • Verstärkung am unteren Saum
Material
  • 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid, Verstärkungen aus CORDURA®
    Grammatur 380 g/m²
Pflegehinweise
f#61C

Für Sie interessant


Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht