Bundjacke Chelsea 76040

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Chelsea 76040

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hochwertige, robuste Arbeitsjacke aus der Helly Hansen®-Chelsea-Serie, mit CORDURA®-Verstärkungen an den Schultern, Ellbogen sowie am unteren Saum sowie reflektierenden Details für erhöhte Sicherheit.
Vorteile/Ausführungen
  • YKK®-Vislon-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite
  • verstärktes Gewebe in den Schultern
  • keine Schulternähte
  • reflektierende Elemente
  • gebürsteter Microfleece innen an Kragen und Ärmelbündchen
  • zwei Taschen vorne mit Reißverschlüssen
  • zwei Brusttaschen mit Patten und Druckknopf mit Klettverschluss
  • zwei große Innentaschen mit Klettverschluss
  • Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung
  • Klettverschluss-Regulierung an den Ärmelbündchen
  • Druckknopf-Regulierung an beiden Seiten der Taille
  • Erweiterung im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit
  • längeres Rückenteil
Material
  • 79 % Baumwolle, 21 % Polyester, Verstärkungen aus CORDURA®
    Grammatur 295 g/m²
Pflegehinweise
f#64C

Für Sie interessant


Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke PULSSCHLAG 1324 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitsjacke mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- un...

Detailansicht

Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht