Short Stretchline

mehr in Workwear | mehr von

Short Stretchline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit
  • Gummiband im Bund
  • Dreifach-Nähte an stark beanspruchten Stellen
  • große Schenkeltasche links mit verschließbarer Smartphone-Tasche
  • Hammerschlaufe, Zollstock- und Stifttasche, tiefe seitliche Einschubtaschen
  • hochwertiger YKK®-Reißverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Material
  • Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Einsätze aus Stretchgewebe
Pflegehinweise
f # 9 4 C

4-WAY-STRETCHEinfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion Sioen


Für Sie interessant


Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short PULSSCHLAG 2524 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Short Service-Stretch 2702 PLW | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Sportliche Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen....

Detailansicht

Short Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht