Bundhose Stretchline

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Stretchline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit
  • Gummiband im Bund
  • Dreifach-Nähte an stark beanspruchten Stellen
  • große Schenkeltasche links mit verschließbarer Smartphone-Tasche
  • Hammerschlaufe, Zollstock- und Stifttasche, tiefe seitliche Einschubtaschen
  • ergonomisch vorgeformte, verstärkte Kniepartie
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • hochwertiger YKK®-Reißverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Material
  • Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Einsätze aus Stretchgewebe
Pflegehinweise
f # 9 4 C

4-WAY-STRETCHEinfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion Sioen


Für Sie interessant


Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Mjolnir Cons 76502 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Lässige Handwerkerhose aus der beliebten Helly Hansen®-Mjolnir-Serie. Vielseitige, strapazierfähige Arbeitshose mit vielen praktischen Taschen u...

Detailansicht