Latzhose PULSSCHLAG 3324

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose PULSSCHLAG 3324

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente (Seiten-Einsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp,
    CORDURA®-Verstärkungen)
  • schwarze Stretch-Einsätze
  • Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • lose, doppelte Meterstabtasche (rechts) mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
  • Schenkeltasche (links) mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
  • Latztasche  mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
  • elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoff-Steckverschluss
  • ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
  • Stretch-Einsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformte Knie mit Bewegungszone
  • von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Patte und Klettverschluss
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabweisend)
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Verstärkungen aus CORDURA®
Pflegehinweise
h # 2 G 6

ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Zollstocktasche mit Stifttasc...

Detailansicht

Latzhose Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Zollstocktasche aus COR...

Detailansicht