Bundhose PULSSCHLAG HIGH 2324

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose PULSSCHLAG HIGH 2324

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente (Seiten-Einsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp,
    CORDURA®-Verstärkungen)
  • schwarze Stretch-Einsätze
  • Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • lose, doppelte Meterstabtasche (rechts) mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
  • Schenkeltasche (links) mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformte Knie mit Bewegungszone
  • von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Patte und Klettverschluss
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabweisend)
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Verstärkungen aus CORDURA®
Pflegehinweise
h # 2 G 6

ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Moderner „Low Waist“-Schnitt mit niedriger, sportlicher Bundhöhe, dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundhose mit modernem Schnitt und niedriger Leibhöhe.

Detailansicht