Bundjacke PULSSCHLAG 1324

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke PULSSCHLAG 1324

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne Arbeitsjacke mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
  • Kontrast-Elemente (Taillen-Einsatz an Vorder- und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen)
  • schwarze Stretch-Einsätze
  • Reflex-Elemente vorne und hinten
  • Napoleontasche und Stifttasche (links)
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • zwei Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
  • zwei Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
  • Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
  • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretch-Einsatz im Nacken
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
  • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretch-Einsatz
  • Ellbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert 
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabweisend)
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Verstärkungen aus CORDURA®
Pflegehinweise
h # 2 G 6

ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht