Bundhose Service-Stretch-Jeans 2501 DCS

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Service-Stretch-Jeans 2501 DCS

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundhose mit Stretch-Material und CORDURA® im Denim-Look, mit multifunktionaler Taschen-Anordnung.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Vordertaschen, eine mit Münztasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttasche
  • Zollstocktasche
  • zwei Gesäßtaschen
  • Schlitz mit Knöpfen
  • D-Ring
Material
  • 73 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 8 % Elastomultiester, 2 % Elasthan
    Grammatur ca. 385 g/m²
Pflegehinweise
h 2 7 C #

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Moderner „Low Waist“-Schnitt mit niedriger, sportlicher Bundhöhe, dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundhose mit modernem Schnitt und niedriger Leibhöhe.

Detailansicht