Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel und Schulter mit Stretcheinsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
  • Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmel, Vorder- und Rückenkoller
  • Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmel, Schulter, Brust, Rücken, Oberarm
  • CORDURA®-Verstärkungen
  • zwei Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub
  • zwei eingearbeitet Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
  • Smartphone-Innentasche (rechts)
  • verdeckter Front-Reißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende sowie Drückknöpfen
  • Steh-/Umlegekragen mit Stretcheinsatz im Nacken
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
  • Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
  • verlängerter Rücken
  • ergonomisch geformte Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 9 1 C

EN ISO 20471ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Alternative von
Warnschutz-Bundjacke Stretch-Line | Warnschutz

Alternative von

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4829 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl und wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke Stretch-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Umlegekragen, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Patte und Knöpfen, eine Handytasche, ein Kugelschreiberfach, eine Innentasche, verdeckte

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Detailansicht