Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polaarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.
Vorteile/Ausführungen
  • Ein-Wege-Front-Reißverschluss
  • Reflexstreifen über die Schulter
  • elastischer Ärmelsaum
  • Saum weitenverstellbar
  • zwei seitliche Reißverschlusstaschen
Material
  • 100 % Polyester, Polarfleece antipilling-ausgerüstet
Pflegehinweise
f # 9 4 C

EN ISO 20471


Für Sie interessant


Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Armabschlüssen.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kält...

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshelljacke der Warnschutzklasse 3, mit hochwertigen Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Detailansicht