Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Armabschlüssen.
Vorteile/Ausführungen
  • über die Schulter führende Reflexstreifen, Stehkragen
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen)
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • verstellbare Unterkante
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
Anwendungen/Hinweise
  • Gr. XS–S entspricht der EN ISO 20471 Klasse 2
Material
  • Außenmaterial 100 % Polyester
    Grammatur 290 g/m²
  • Futter 80 % Polyamid, 20 % Polyurethan
    Grammatur 160 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

EN ISO 20471EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Warnschutz-Fleecejacke HI-VIS 4841 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus Polar-Fleece, mit Airtech®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polaarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kält...

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshelljacke der Warnschutzklasse 3, mit hochwertigen Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Detailansicht