Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schmutz-, öl und wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • drei Brusttaschen – zwei mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte
    und Druckknopfverschluss, D-Ring, ID-Kartenhalter und Stifthalter
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • Innentasche mit Knopf, verstellbare Taille und Armabschlüsse
  • verlängerte Rückenpartie, über die Schulter führende Reflexstreifen
  • Industriewäsche-tauglich gemäß ISO 15797
Anwendungen/Hinweise
  • Gr. XS entspricht der EN ISO 20471 Klasse 2
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 300 g/m²
  • fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Pflegehinweise
w # 6 2 C

DIN EN 20471DIN EN 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutz-Bundjacke H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...

Detailansicht

Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4829 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Umlegekragen, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Patte und Knöpfen, eine Handytasche, ein Kugelschreiberfach, eine Innentasche, verdeckte

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Detailansicht