Warnschutz-Bundjacke Stretch-Line

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundjacke Stretch-Line

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz behält.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei mit Patten verschließbare Brusttaschen, zwei seitliche Einschubtaschen
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verlängerte Rückenpartie zum Schutz des Kreuzes
  • hochschließender Kragen, mit abriebfestem CORDURA® verstärkte Ellbogenpartie
  • hochwertiger YKK-Reißverschluss
  • alle schmutzempfindlichen Stellen mit schwarzem Kontrastgewebe versehen
Material
  • fluoreszierendes Warnschutzgewebe 55 % Baumwolle, 45 % Polyester
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • schwarzes Kontrastgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Verstärkungen 100 % CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Stretchgewebe 88 % Polyester, 12 % Elastan
    Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

EN ISO 204714-WAY-STRETCHEinfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear Alternative

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...

Detailansicht
Keine Ergebnisse gefunden

Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4829 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl und wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Umlegekragen, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Patte und Knöpfen, eine Handytasche, ein Kugelschreiberfach, eine Innentasche, verdeckte

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Detailansicht