Warnschutz-Polo-Shirt Levane

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Polo-Shirt Levane

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.
Vorteile/Ausführungen
  • aufgenähte, dehnbare Reflexstreifen
  • dunkelgrauer Kragen (Kontrastfarbe)
  • optimaler Feuchtigkeitstransport
  • schnell trocknende Eigenschaften durch Polyesterfasern
  • fühlt sich stets trocken und angenehm frisch an
Material
  • 100 % Polyester (MBE)
    Grammatur ca. 140 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 4 C

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Warnschutz-T-Shirt Cortic | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Detailansicht