Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.
Vorteile/Ausführungen
  • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, getapte Nähte
  • abnehmbare, elastische Träger
  • zwei Vordertaschen und Gesäßtasche mit verdecktem Reißverschluss
  • D-Ring, verlängerte Rückenpartie
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss
  • verstellbare Beinabschlüsse, seitlicher Bein-Reißverschluss
  • Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • Mesh-Futter im oberen Bereich
Technische Daten
  • Wassersäule 10.000 mm
Material
  • Airtech® (100 % Polyester, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv),
    Grammatur 190 g/m²
  • Futter 100 % Polyester
    Grammatur 60 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

DIN EN 20471DIN EN 343Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinr...

Detailansicht

Warnschutzjacke Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit...

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Detailansicht

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Detailansicht