Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserabweisende Warnschutz-Bundhose, Klasse 2 mit vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Vordertaschen mit Druckknopf, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht
  • zwei Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche
  • D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie zwei Knöpfe und Schlaufen für zwei Arbeitsmesser
  • verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse und Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 300 g/m²
  • fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
  • Verstärkungen 100 % Polyamid
Pflegehinweise
w # C 2 6

DIN EN 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutz-Bundhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Warnschutz-Bundhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, ein...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Essential | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht