Warnschutz-Latzhose Essential

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Latzhose Essential

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Latzhose mit elastischen Trägern und vielen praktischen Details.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen, Gesäßtasche, Brusttasche mit Patte und Knopf
  • Stifttasche, D-Ring, Beintasche mit Handytasche
  • Meterstabtasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
Material
  • strapazierfähiges Mischgewebe (70 % Polyester, 30 % Baumwolle)
    Grammatur 300 g/m²
Pflegehinweise
h # C 2 6

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Warnschutz-Latzhose Stretch-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose HI-VIS 1015 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl- und wasserabweisende Warnschutz-Latzhose mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meter...

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit innenliegender Latztasche und hochgezogenem Rückenteil.

Detailansicht