Warnschutz-Bundjacke High Vis 4794 TH

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundjacke High Vis 4794 TH

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Bundjacke mit Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen mit Patte, zwei Vordertaschen, D-Ring
  • Innentasche mit Knopf, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Unterkante
Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: Gr. XS geprüft und zugelassen gemäß EN 471 Klasse 2
Material
  • strapazierfähiges Mischgewebe (70 % Polyester, 30 % Baumwolle)
    Grammatur 300 g/m²
Pflegehinweise
h # C 2 7

DIN EN 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4829 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl und wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Umlegekragen, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Patte und Knöpfen, eine Handytasche, ein Kugelschreiberfach, eine Innentasche, verdeckte

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Detailansicht