Warnschutz-Bundhose Essential

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundhose Essential

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Bundhose mit vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen, Gesäßtasche, Beintasche mit Handytasche, D-Ring
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
Material
  • strapazierfähiges Mischgewebe (70 % Polyester, 30 % Baumwolle)
    Grammatur 300 g/m²
Pflegehinweise
h # C 2 6

DIN EN 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundhose, Klasse 2 mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, ein...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht