Warnschutzparka Stonefield 4-in-1

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutzparka Stonefield 4-in-1

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.
Vorteile/Ausführungen
  • abnehmbare Kapuze im Kragen
  • Fleecebesatz im Kragen, abgedeckter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Strickbündchen am Armabschluss, Ärmelverengung mit Klettbandpatte 
  • elastische Kordel am Hüftbund
  • viele Innen- und Außentaschen
  • Außenjacke auch als Regenjacke einsetzbar
  • Kapuze mit Reißverschluss an Innen-/ und Außenjacke anzippbar
Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: Außenjacke und Innenjacke haben unterschiedliche Warnschutzklassen!
    EN ISO 20471 Klasse 3 für Außenjacke und Innenjacke mit Ärmel
    EN ISO 20471 Klasse 2 für Innenjacke ohne Ärmel (Weste)
Material
  • Außen-/Innenjacke 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
  • Futter 100 % Polyester
Pflegehinweise
f # 4 C 9

EN ISO 20471EN ISO 20471DIN EN 343


Für Sie interessant


Warnschutzparka Powell 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver Warnschutz-Regenparka mit herausnehmbarer Softshelljacke. Praktische 4-in1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit fü...

Detailansicht

Warnschutzparka Skollfield 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutz

mehr Warnschutz

Softshelljacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sich...

Detailansicht

Warnschutzparka zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Detailansicht

Warnschutzparka gefüttert | Warnschutz

mehr Warnschutz

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und

Detailansicht

Warnschutzparka uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, du...

Detailansicht