Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membrane.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen an Ärmel, Rumpf und Schulter
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Seiten- und zwei Innentaschen
  • abtrennbare Ärmel, Ärmelbund durch Klett verstellbar
  • elastische Kordel am Hüftbund
  • marineblaue Einsätze an der Taille
  • Kinnschutz
Anwendungen/Hinweise
  • Jacke und Weste haben unterschiedliche Warnschutzklassen
    - Jacke 3.2
    - Weste 2.2
Material
  • 100 % Polyester – atmungsaktiv
  • Innenfutter Fleece-Laminat
Pflegehinweise
f 4 C 9

DIN EN 471DIN EN 471


Für Sie interessant


Warnschutz-Fleecejacke HI-VIS 4841 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus Polar-Fleece, mit Airtech®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Armabschlüssen.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polaarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kält...

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshelljacke der Warnschutzklasse 3, mit hochwertigen Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Detailansicht