Menu

Warnweste WTP/WTGP

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Warnschutzweste mit Doppelringverschluss und zwei umlaufende Reflexstreifen.
Vorteile/Ausführungen
  • Doppelringverschluss
  • zwei umlaufende Reflexstreifen a' 5 cm

Material
  • 100 % Polyester

Pflegehinweise
f#94C

EN ISO 20471


Downloads

Für Sie interessant

Warnweste MG mit Taschen | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnweste MG mit Taschen

Warnschutzkleidung

Klettverschluss, eine Handytasche mit Pattenklettverschluss.

Warnweste "Abstand halten! Danke!" | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnweste "Abstand halten! Danke!"

Warnschutzkleidung

Warnweste mit gut sichtbarer Botschaft "Abstand halten! Danke!"

Warnweste mit Klettverschluss | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnweste mit Klettverschluss

Warnschutzkleidung

Leichte Warnweste mit Doppelringverschluss und zwei umlaufenden Reflexstreifen.

Warnweste Elba PES | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnweste Elba PES

Sioen | Warnschutzkleidung

Einfache Warnschutzweste mit Klettbandverschluss.

Warnweste SEKI | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnweste SEKI

Cofra | Warnschutzkleidung

Warnweste mit vielen praktischen Taschen, vertikalen Reflexstreifen und verlängertem Rückenteil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken