Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech®

mehr in Warnschutzkleidung | mehr von

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech®

Mehr in Warnschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinreißverschluss bis zum Knie, Knietaschen mit Öffnung innen, hochgezogene Rückenpartie.
Material
  • Airtech® (100 % Polyester, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv),
    Innenfutter Polyester Taffeta Mesh
    Grammatur ca. 160 g/m²
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 471DIN EN 343Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Kniepolster 9395 KP | Arbeitskleidung Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutzkleidung

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutzkleidung

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Detailansicht

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung

mehr von Sioen | mehr Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Detailansicht