Warnschutz-Short uni

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Short uni

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kurze Warnschutzhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • Zollstocktasche
  • eine Oberschenkeltasche und eine Gesäßtasche mit Patte
  • Gummizug im Bund, Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
Material
  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

EN ISO 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutz-Short Stretch-Line | Warnschutz

Alternative

Warnschutz-Short mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Short REFLECTIQ 2307 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Detailansicht

Warnschutz-Short Stretch-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Short mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose 3/4 HI-VIS 2027 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl- und wasserabweisende 3/4-Funktionsbundhose mit einsteckbaren, lose hängenden Außentaschen.

Detailansicht