Warnschutz-Regenhose Bitoray

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Regenhose Bitoray

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.
Vorteile/Ausführungen
  • Beinverengung mittels Druckknöpfen
  • Mesh-Futter
Material
  • SIOPOR® Light (100 % PES mit PU-Beschichtung)
    Grammatur 155 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

EN ISO 20471DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutz

mehr von Sioen Dazu passt

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinr...

Detailansicht

Warnschutzjacke Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit...

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht