Warnschutzparka zweifarbig

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutzparka zweifarbig

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.
Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze abnehmbar
  • zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und drei Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen
  • herausnehmbares Innenfutter
Technische Daten
  • Wassersäule 2.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVP/m²/24h) 5.000 g
Material
  • 100 % Polyester, PLANAM-TEX-beschichtet, Nähte getaped
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

EN ISO 20471DIN EN 343


Für Sie interessant


Warnschutzparka Stonefield 4-in-1 | Warnschutz

mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka Powell 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver Warnschutz-Regenparka mit herausnehmbarer Softshelljacke. Praktische 4-in1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit fü...

Detailansicht

Warnschutzparka Skollfield 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutz

mehr Warnschutz

Softshelljacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sich...

Detailansicht

Warnschutzparka gefüttert | Warnschutz

mehr Warnschutz

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und

Detailansicht

Warnschutzparka uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, du...

Detailansicht