Warnschutzparka uni

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutzparka uni

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, durchgehender verdeckter Frontreißverschluss.
Material
  • 100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 20471DIN EN 343


Für Sie interessant


Warnschutzparka H-Plus Stonefield 4-in-1 | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka Skollfield 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Detailansicht

Warnschutz Pilotjacke Comfort | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Atmungsaktiv, wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Webpelzfutter,...

Detailansicht

Warnschutz Pilotjacke uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, Ärmeltasche, abnehmbare Ärmel, durchgehender...

Detailansicht

Warnschutz-Winterweste | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Handytasche links, drei Stiftfächer rechts, durchgehender Frontreißver...

Detailansicht