Warnschutz-Overall zweifarbig

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Overall zweifarbig

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähiger Warnschutz-Overall mit verdecktem Reißverschluss und Luftösen unter den Achseln.
Vorteile/Ausführungen
  • Reißverschluss, verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte
  • mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen
  • zwei Seiteneingriffe, Golffalten am Rückenteil
  • Umlegekragen, Aufhänger am Kragen,
  • Knieverstärkung, integrierbare Kniekissen
  • doppelte Meterstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Handy- und Oberschenkeltasche links,
  • eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
  • Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • eine Innentasche
Material
  • Hauptfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 320 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

EN ISO 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Warnschutz-Overall uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, zwei Brusttaschen, zwei aufgesetzte Seitentaschen, eine Meterstabtasche, zwei Gesäßtaschen, eine

Detailansicht