Warnschutz-Overall uni

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Overall uni

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, zwei Brusttaschen, zwei aufgesetzte Seitentaschen, eine Zollstocktasche, zwei Gesäßtaschen, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche, zwei seitliche Durchgriffe, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug am Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen.
Material
  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Warnschutz-Overall zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Strapazierfähiger Warnschutz-Overall mit verdecktem Reißverschluss und Luftösen unter den Achseln.

Detailansicht