Warnschutz-Latzhose zweifarbig

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Latzhose zweifarbig

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Latzhose mit innenliegender Latztasche und hochgezogenem Rückenteil.
Vorteile/Ausführungen
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet, Patte und Klettverschluss
  • eingesetzte Beuteltasche, verstärkte Gesäßtaschen mit Patte/Klettverschluss
  • elastische Träger, schnellverschließbare Kunststoffschnallen
  • Handytasche, Oberschenkeltasche, Hammerschlaufe
  • doppelte Zollstocktasche auf dem Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss, zwei Seiteneingriffe
  • verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
  • Knieverstärkung, integrierbare Kniekissen
Material
  • Hauptfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 320 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutz-Latzhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose HI-VIS 1015 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl- und wasserabweisende Warnschutz-Latzhose mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose Essential | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit elastischen Trägern und vielen praktischen Details.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Zolls...

Detailansicht