Warnschutz-Latzhose uni

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Latzhose uni

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche, verstellbare Bundweite, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Material
  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Warnschutz-Latzhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose HI-VIS 1015 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl- und wasserabweisende Warnschutz-Latzhose mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose Essential | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit elastischen Trägern und vielen praktischen Details.

Detailansicht

Warnschutz-Latzhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Latzhose mit innenliegender Latztasche und hochgezogenem Rückenteil.

Detailansicht