Warnschutz-Regenlatzhose Amberg

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Regenlatzhose Amberg

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elastische Hosenträger mit PVC-Druckknöpfen und Schnalle, Unterbeinverengung mit Druckknöpfen, Vorderschlitz mit Druckknöpfen.
Material
  • Flexothane Essential, kälteweich, besonders leicht, sehr elastisch,
    PU-beschichteter Polyesterstoff
    Grammatur 170 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 4 K

EN ISO 20471DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutz

mehr von Sioen Dazu passt

Kapuze im Kragen, Frontreißverschluss unter Druckknopfpatte, zwei aufgesetzte Taschen mit Patten, Regenrinne, Unterarmverengung mit Druckknöpfen...

Detailansicht

Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinr...

Detailansicht

Warnschutzjacke Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit...

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht