Warnschutz-Bundjacke uni

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundjacke uni

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Umlegekragen, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Patte und Knöpfen, eine Handytasche, ein Kugelschreiberfach, eine Innentasche, verdeckte Knopf-Leiste, Ärmelbündchen.
Material
  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4829 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl und wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Ausgeklügelte Warnschutz-Arbeitsjacke mit Armpit-Stretch-System unter den Achseln, damit die Jacke bei Über-Kopf-Arbeiten am Bund ihren Sitz beh...

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Detailansicht

Warnschutz-Bundjacke High Vis 4794 TH | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundjacke mit Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht