Warnschutz-Bundhose uni

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundhose uni

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche.
Material
  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • 3M™-Scotchlite Reflexband
Pflegehinweise
f # 4 C 9

DIN EN 20471Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundhose, Klasse 2 mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Essential | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht