Menu

Warnschutz-Pilotjacke uni

von Planam   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, Ärmeltasche, abnehmbare Ärmel, durchgehender Frontreißverschluss.
Anwendungen/Hinweise
  • Jacke und Weste haben unterschiedliche Warnschutzklassen
    - Jacke 3
    - Weste 1

Material
  • 100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped
  • 3M™-Scotchlite-Reflexband

Pflegehinweise
f#4C9

EN ISO 20471EN 343


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundjacke uni

Planam Dazu passt

Warnschutz-Bundjacke mit reflektierenden Einsätzen und vielen praktischen Taschen und Umlegekragen.

Warnschutzparka Stonefield 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Stonefield 4 in 1

Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Warnschutzparka Powell 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Powell 4 in 1

Sioen | Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver Warnschutz-Regenparka mit herausnehmbarer Softshell-Jacke. Praktische 4-in-1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit für jedes Wetter.

Warnschutzparka Skollfield 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Skollfield 4 in 1

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke

Warnschutzkleidung

Softshell-Jacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sichtbarkeit durch hochwertige Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Warnschutzparka, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Warnschutzparka, gefüttert | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka, gefüttert

Warnschutzkleidung

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und Außentaschen.

Warnschutzparka uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdichter Warnschutzparka mit herasnehmbarem Innenfutter, Kapuze im Kragen einrollbar und durchgehender verdeckter Frontreißverschluss.

Warnschutz-Pilotjacke Comfort | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Pilotjacke Comfort

Planam | Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wasserdichte Warnschutzjacke mit herausnehmbarem Webpelzfutter und abnehmbaren Ärmeln. Die Kapuze ist im Kragen einrollbar.

Warnschutzweste REFLECTIQ 7207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzweste REFLECTIQ 7207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzweste mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und Stretcheinsätze.

Warnschutz-Winterweste | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winterweste

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Handytasche links, drei Stiftfächer rechts, durchgehender Frontreißverschluss, zwei Innentaschen.

Warnschutz-Pilotjacke „Multifunktion“ | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Pilotjacke „Multifunktion“

Warnschutzkleidung

Wasserdichte, multifunktionale Pilotenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbare Ärmeln, Webpelzkragen und heraustrennbarem Faserpelzfutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken