Warnschutz-Softshell-Jacke Malden

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichten Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kälte und Wind.
Vorteile/Ausführungen
  • hochstehender Kragen, Reißverschluss mit Kinnschutz
  • eine eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Innentasche
  • gesteppte Nähte
  • Rückenlänge 75 cm (Gr. L)
Anwendungen/Hinweise
  • Die Jacke kann mittels Reißverschluss in die Warnschutz-Regenjacke Windsor eingezippt werden.
Material
  • zweilagiges Softshell (100 % Polyester-Stretch, 100 % Polyester-Fleece innen)
    Grammatur ca. 250 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

DIN EN 20471EN 14058Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutz

mehr von Sioen Dazu passt

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke HI-VIS 4841 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus Polar-Fleece, mit Airtech®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Armabschlüssen.

Detailansicht

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polaarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke New Outdoor | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Modische Softshell-Jacke mit Daumenschlaufen und Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante.

Detailansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke Pro-Line | Warnschutz

mehr Warnschutz

Winddichte, wasserabweisende, atmungsaktive Softshell-Jacke mit innovativer Dintex®-Membrane.

Detailansicht